NSK(ナカニシ)
グリーンポリッシャーGC砥粒10本入
色
グリーン
砥粒
GC
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
形状
外径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60771488
46111
120
2.34
砲弾
5
476-6512
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771497
46115
120
2.34
砲弾
8
476-6539
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771506
46125
120
2.34
砲弾
13
476-6555
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771515
46135
120
2.34
円筒
8
476-6563
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771524
46155
120
2.34
円筒
12
476-6571
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771533
46731
150
3
円筒
2
476-7047
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771542
46741
150
3
円筒
4
476-7080
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771558
46751
150
3
円筒
6
476-7128
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771567
46771
150
3
円筒
10
476-7179
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください