曜日別特売
46125 グリーンポリッシャーGC砥粒10本入 NSK(ナカニシ) 60771506

グリーンポリッシャーGC砥粒10本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
軸径(Φmm)2.34
粒度120
外径(mm)13
形状砲弾
内容量1セット(10本)注文コード60771506品番46125
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
粒度
120
軸径(Φmm)
2.34
形状
砲弾
外径(mm)
13
トラスコ品番
476-6555
幅(mm)
30
色
グリーン
質量(g)
100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
軸長(mm)
55
砥粒
GC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする