モトユキ
グローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
外径(mm)
80
100
110
125
刃数
8
10
12
穴径(mm)
20
20.0
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
穴径(mm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60774507
GTS-A-80-8
80
8
20
1.6
窯業サイディングボード
¥10,100
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌日出荷
60774464
GTS-A-100-8
100
8
20
1.6
窯業サイディングボード
¥10,100
¥
7,698
¥8,468
(税込)
8日以内出荷
60774498
GTS-A-125-8
125
8
20
1.6
窯業サイディングボード
¥10,100
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌日出荷
89582788
GTS-A-100-10
100
10
20.0
1.6
サイディング
¥12,600
¥
8,698
¥9,568
(税込)
翌日出荷
89582797
GTS-A-125-10
125
10
20
1.6
サイディング
¥12,600
¥
8,698
¥9,568
(税込)
翌日出荷
60774455
GTS-A-100-12
100
12
20
1.6
窯業サイディングボード
¥15,100
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
60774482
GTS-A-125-12
125
12
20
1.6
窯業サイディングボード
¥15,100
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
60774473
GTS-A-110-8
110
8
20
1.6
窯業サイディングボード
¥7,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった