NEC
蛍光ランプ直管形(グロースタータ形)
種別
32形
点灯方式
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
32
質量(g)
182
点灯形
グロースタータ形
定格寿命(時間)
12000
管長(mm)
830
電球の種類
蛍光ランプ
内容量
1セット(25本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60774717
FL32SD-25
昼光色
¥
35,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60774726
FL32SW-25
白色
¥
35,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る