中興化成工業
チューコーフロー ポリエステルフィルム粘着テープ
シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
用途
シリコーンゴム製品への仮固定、表面保護、シリコーンはく離紙のつなぎ
仕様
切断にはカッターが必要
材質
基材:PET(黒)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)
0.055
長さ(m)
33
引張強度
138N/10mm
最高使用温度(℃)
130
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60774857
ACH5201A-25X33
黒
25
33
0.055
PET(黒)
シリコーン系
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
60774866
ACH5201A-50X33
黒
50
33
0.055
PET(黒)
シリコーン系
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください