ニトムズ
布粘着テープSE PK-30
巻き戻しが軽く手でまっすぐ切れ油性インクで文字が書けます。
用途
小荷物、小包の包装用に段ボールの封かんに
材質
基材:スフ布、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.18
質量(g)
265
長さ(m)
25
引張強度
35.5N/10mm
テープタイプ
手で切れる、文字が書ける
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60775243
J5438
1巻
茶
50
25
0.18
スフ布
ゴム系
オープン
¥
329
¥362
(税込)
当日出荷
57078149
J5438
1ケース(30巻)
茶
50
25
0.18
スフ布
ゴム系
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください