萩原工業
ターピーやわらか発泡テープ ホワイト
発泡を貼り合わせた養生用テープです。
ヨコ方向への手切れに加え、タテ方向にも、直線的に手切れが可能です。
用途
住宅建設時の養生用、商品搬入時のぶつかり防止、引越しの荷造り用に
引張強度
縦240N/50mm、横260N/50mm
主な用途
養生用
引裂強度
縦170CN、横170CN
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60775627
YHT-100
ホワイト
100
8
2
ポリエチレン(PE)クロス+ポリエチレン(PE)発泡体
アクリル系
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60775636
YHT-150
ホワイト
150
8
2
ポリエチレン(PE)クロス+ポリエチレン(PE)発泡体
アクリル系
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60775645
YHT-300
ホワイト
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください