曜日別特売

チューコーフロー シリコンエンボステープ

チューコーフロー シリコンエンボステープ - 中興化成工業チューコーフロー シリコンエンボステープ - 中興化成工業チューコーフロー シリコンエンボステープ - 中興化成工業チューコーフロー シリコンエンボステープ - 中興化成工業チューコーフロー シリコンエンボステープ - 中興化成工業チューコーフロー シリコンエンボステープ - 中興化成工業
用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与仕様切断にはカッターが必要
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60776248ACH6000-100X251巻グレー100250.7特殊基材+シリコーン樹脂シリコーン系屋内用
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60776257ACH6000-50X251巻グレー50250.7特殊基材+シリコーン樹脂シリコーン系屋内用
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
60776266ACH6100-25X251巻25250.28ガラスクロス+シリコーン樹脂シリコーン系屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
60776275ACH6100-50X251巻50250.28ガラスクロス+シリコーン樹脂シリコーン系屋内用
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
24888519ACH6000-50X251ケース(5巻)グレー50250.7特殊基材+シリコーン樹脂シリコーン系屋内用
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24888528ACH6100-25X251ケース(5巻)25250.28ガラスクロス+シリコーン樹脂シリコーン系屋内用
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24888537ACH6100-50X251ケース(5巻)50250.28ガラスクロス+シリコーン樹脂シリコーン系屋内用
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24888546ACH6000-100X251ケース(5巻)グレー100250.7特殊基材+シリコーン樹脂シリコーン系屋内用
オープン
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする