旭化成
エッジレスクロス
用途
半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場に
材質
ポリエステル60%、キュプラ40%
色
白
仕様
クリーン洗浄済
質量(g)
37.5
シートサイズ(mm)
255×215
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60776844
NHL-03CP
797-3489
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60776853
NHL-03HCP
797-3497
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください