ワイヤーマット

ワイヤーマット - ジポンワイヤーマット - ジポンワイヤーマット - ジポン
(3件のレビュー)

靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です。

用途屋外用玄関マット、泥落としマット材質硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ仕様泥抜き穴あり種別玄関マット厚さ(mm)25機能泥落とし設置場所屋外内容量1枚
注意
※かかとの先端がとがった履物(ピンヒール、ハイヒール)等では、乗らないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6078097410011818-88826003601.8
2,360
2,298
2,528(税込)
当日出荷
6078098310013818-88849006003.95
5,930
5,898
6,488(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
6078099210012818-88837504502.6
3,690
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 勝手口の入り口に敷いて。
製造業

シンプルで機能的でとてもいいです。
無駄がなくておしゃれです。

対象商品 : 60780983
2021-11-17
用途: 玄関の泥落とし
農業科学株式会社卸売・小売業

メッシュの穴が大きからず、小さからずとても良い。
価格も手ごろで良かった。

対象商品 : 60780992
2017-08-30
用途: エアシャワー室内床面に敷いた粘着マット上に敷設。

他工場で行っていた内容から検討しました。寸法的に横向きで4枚並べればサイズぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする