曜日別特売

ハンドル 2935

ハンドル 2935 - Vikan(ヴァイカン)ハンドル 2935 - Vikan(ヴァイカン)ハンドル 2935 - Vikan(ヴァイカン)ハンドル 2935 - Vikan(ヴァイカン)ハンドル 2935 - Vikan(ヴァイカン)
材質アルミニウム長さ(mm)1300耐熱温度(℃)100外径(mm)42商品タイプハンドル繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※塩素および酸性の溶液の使用する場所で使用する際は注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6078262729351ピンク
5,750
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
6078260229357オレンジ
5,750
取扱い終了
6078261829358パープル
5,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする