曜日別特売

シリカクロス1000(ハト目)

シリカクロス1000(ハト目) - 吉野シリカクロス1000(ハト目) - 吉野シリカクロス1000(ハト目) - 吉野シリカクロス1000(ハト目) - 吉野

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で最高級タイプです。
厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
軽量タイプで持ち運びに便利です。
「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。
極めて柔軟で凹凸によくなじみます。
朱子織のため引張強度に優れています。
水を撒いてのご使用はより一層効果的です。
受けた火花・ノロを付着させます。

用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号厚さ(mm)約1.1材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
種別
ハトメ数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31270428PS-1000-TO-4172019204号16774-8531
40,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
60784745PS-1000-TO-19209201号4774-8515
9,500
取扱い終了
60784754PS-1000-TO-292019202号12774-8523
19,000
取扱い終了
60784763PS-1000-TO-4172019204号16774-8531
38,000
取扱い終了
60784772PS-1000-TO-6172029206号20774-8540
57,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする