シリカクロス600(ハト目)1号
耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
軽量タイプで持ち運びに便利です。
「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。
極めて柔軟で凹凸によくなじみます。
朱子織のため引張強度に優れています。
水を撒いてのご使用はより一層効果的です。
受けた火花・ノロを付着させます。
- 用途
- 火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして
- 仕様
- (財)日本防災協会防災性能試験適合
- トラスコ品番
- 774-8566
- 種別
- 1号
- 材質
- シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)
- 長さ(mm)
- 920
- 幅(mm)
- 920
- 厚さ(mm)
- 約0.6
- ハトメ数
- 4
- ハトメピッチ(mm)
- (A)880、(B)880
- JIS規格
- JIS A 1323 A種合格 第09A2319号
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1枚
溶接用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06



















