曜日別特売

ビシャモン スクーパー(手動式)

ビシャモン スクーパー(手動式) - ビシャモンビシャモン スクーパー(手動式) - ビシャモンビシャモン スクーパー(手動式) - ビシャモンビシャモン スクーパー(手動式) - ビシャモンビシャモン スクーパー(手動式) - ビシャモン

作業に便利なパーキングブレーキ付です。
最もシンプルな油圧式スクーパーです。

用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式内容量1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60786425LV-50500前輪/後輪:70/150101ウレタン
252,900
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60786434LV-50N500前輪/後輪:70/150100ウレタン
252,900
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60786443LV-50NSS500前輪/後輪:70/15087ウレタン
252,900
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60786452LV-50SS500前輪/後輪:70/15088ウレタン
252,900
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60786468LV-50W500前輪/後輪:70/150106ウレタン
281,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする