曜日別特売
LV-50W ビシャモン スクーパー(手動式) ビシャモン 60786468

ビシャモン スクーパー(手動式)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し11日以内出荷とは
ストローク(mm)750
質量(kg)約107
トラスコ品番460-5161
内容量1台注文コード60786468品番LV-50W
参考基準価格(税別)¥281,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

作業に便利なパーキングブレーキ付です。
最もシンプルな油圧式スクーパーです。

用途
各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
均等荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
前輪/後輪:70/150
質量(kg)
約107
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
460-5161
仕様
手動走行式
ストローク(mm)
750
タイプ
手動走行式
車輪幅(mm)
前輪/後輪:73/42
揚程(mm)
750
フォーク高さ(mm)
83~833
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
踏回数
39
フォーク内幅(mm)
379
全長B(mm)
1573
全幅D(mm)
768
昇降方式
足踏み油圧式
荷重中心距離(mm)
560
フォーク寸法(mm)
幅×長さ:685×1080
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする