曜日別特売

ラッシングベルト クロスフック

ラッシングベルト クロスフック - オーエッチ工業ラッシングベルト クロスフック - オーエッチ工業ラッシングベルト クロスフック - オーエッチ工業ラッシングベルト クロスフック - オーエッチ工業ラッシングベルト クロスフック - オーエッチ工業ラッシングベルト クロスフック - オーエッチ工業ラッシングベルト クロスフック - オーエッチ工業ラッシングベルト クロスフック - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。

用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60787134LBR100WBK-CF5-40CFブラックJフック(クロスフック・ナローフック)-1.80.54---
4,525
4,498
4,948(税込)
当日出荷
60787143LBR300WBK-CF10-40CFブラックJフック(クロスフック・ナローフック)3521454002000
9,155
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
60787152LBR603BK-CF10-50CFブラックJフック(クロスフック・ナローフック)5021566003000
13,090
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60787168LBR703BK-CF10-50CFブラックJフック(クロスフック・ナローフック)5021566003000
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60787134
2019-04-24
用途: 舞台音響にてスピーカー積み重ね時の安定確保
サービス業

長さも強度も今回の使い勝手にはぴったりでした。色が、黒と言うのも舞台の仕事にはぴったり。
長さや仕様違いも購入しようとおもってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする