オーエッチ工業
ラッシングベルト パレットフック
カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
用途
軽作業、梱包資材として
仕様
カムバックル式タイプ
トラスコ品番
370-5366
材質
ベルト:ポリエステル
質量(kg)
0.55
最大使用荷重(t)
0.08
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60787247
LBB100PF5-40PF
ブルー
パレットフック
25
1.8
0.5
4
4.5
80
-
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください