KITO(キトー)
ベルトラッシング ラチェットバックル式フックAタイプ
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途
荷締め作業
仕様
ラチェットバックル式
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)
3.0
製品破断強度(tf)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60787274
BLR030HA010HA060
青緑
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
2.2
1
6
7
764
3000
¥
12,880
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
60787283
BLR030HA010HA070
青緑
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
2.2
1
7
8
764
3000
¥
13,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60787292
BLR030HA010HA080
青緑
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
2.2
1
8
9
764
3000
¥
13,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください