テザック
ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式両端ワンピース付
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途
輸送時の荷崩れ防止
トラスコ品番
421-4102
材質
ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール、ワンピース:スチール
質量(kg)
2.01
最大使用荷重
0.375t
破断強度(kN)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60787527
R30KJB010-JB050A
ブルー
ワンピース(トラックレール)
50
1.9
1
5
6
375
-
¥
11,990
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください