ユタカメイク
ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 25m
(1件のレビュー)
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
用途
荷物の簡易的な結束等
材質
ナイロン
内容量
1巻
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60787545
PFAD-314
アーミー
-
25
1.5
-
-
25
870
-
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60787554
PFAB-314
アーミー
-
30
1.5
-
-
25
1061
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60787563
PFAE-314
アーミー
-
38
1.5
-
-
25
1370
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60787572
PFAD-310
オーク
-
25
1.5
-
-
25
870
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60787588
PFAB-310
オーク
-
30
1.5
-
-
25
1061
-
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60787597
PFAE-310
オーク
-
38
1.5
-
-
25
1370
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60787606
PFAD-315
グレー
-
25
1.5
-
-
25
870
-
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60787615
PFAB-315
グレー
-
30
1.5
-
-
25
1061
-
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60787624
PFAE-315
グレー
-
38
1.5
-
-
25
1370
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60787633
PFAD-316
ネイビー
-
25
1.5
-
-
25
870
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60787642
PFAB-316
ネイビー
-
30
1.5
-
-
25
1061
-
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60787658
PFAE-316
ネイビー
-
38
1.5
-
-
25
1370
-
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60787667
PFAD-312
ブラック
-
25
1.5
-
-
25
870
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
60787676
PFAB-312
ブラック
-
30
1.5
-
-
25
1061
-
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60787685
PFAE-312
ブラック
-
38
1.5
-
-
25
1370
-
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください