大洋製器工業
Vフック 3.2t
ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途
玉掛け・吊索用
仕様
ラッチ付
トラスコ品番
753-1745
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
2.05
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
223
寸法D(mm)
42
寸法C(mm)
46.0
安全率
5倍
内容量
1個
注意
※フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60787965
VHK3.2
3.2
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください