3M(スリーエム)
ポリイミド電気絶縁テープ
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途
特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。
主な用途
電気絶縁用
特性
耐熱性
注意
※商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
19
50
テープ長さ(m)
32.9
33
テープ厚さ(mm)
0.05
0.08
内容量
1ケース(6巻)
1ケース(16巻)
1巻
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
基材
粘着剤
粘着力
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60789417
92 19
1巻
19
32.9
0.08
オレンジ
ポリイミドフィルム
シリコーン系
-
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
60789426
PIA220 19
1巻
19
33
0.05
褐色
ポリイミドフィルム
アクリル系
-
難燃性(UL510)、UL規格対応 (File E305006)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
60789435
92 50
1巻
50
32.9
0.08
オレンジ
ポリイミドフィルム
シリコーン系
-
-
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60789444
PIA220 50
1巻
50
33
0.05
褐色
ポリイミドフィルム
アクリル系
-
難燃性(UL510)、UL規格対応 (File E305006)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
24884854
92 50
1ケース(6巻)
50
32.9
0.08
オレンジ
-
-
2.8N/10mm
-
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24884870
PIA220 50
1ケース(6巻)
50
33
0.05
褐色
ポリイミドフィルム
アクリル系
-
難燃性(UL510)、UL規格対応 (File E305006)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
返品不可
24884879
92 19
1ケース(16巻)
19
32.9
0.08
オレンジ
-
-
2.8N/10mm
-
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24884888
PIA220 19
1ケース(16巻)
19
33
0.05
褐色
-
-
3.1N/10mm
-
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください