曜日別特売

ポリイミド粘着テープ テサ51408

ポリイミド粘着テープ テサ51408 - tesa(テサ/テサテープ)ポリイミド粘着テープ テサ51408 - tesa(テサ/テサテープ)

耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。
優れた電気・機械・化学特性を有します。
再はく離性に優れています。

用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに使用温度範囲(℃)-200~250連続使用温度(℃)260(短時間)主な用途電気絶縁用破壊電圧(kV)7.5特性耐熱性、耐寒性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6078947851408K-10-331巻10330.065茶色ポリイミドフィルムシリコーン系3.14N/mm絶縁クラスH
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
2488491551408K-12-331ケース(23巻)12330.065茶色----
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
2488492451408K-10-331ケース(28巻)10330.065茶色----
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
6078948751408K-12-331巻12330.065茶色ポリイミドフィルムシリコーン系3.14N/mm絶縁クラスH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする