曜日別特売

耐熱用マスキングテープ

耐熱用マスキングテープ - tesa(テサ/テサテープ)耐熱用マスキングテープ - tesa(テサ/テサテープ)耐熱用マスキングテープ - tesa(テサ/テサテープ)耐熱用マスキングテープ - tesa(テサ/テサテープ)耐熱用マスキングテープ - tesa(テサ/テサテープ)耐熱用マスキングテープ - tesa(テサ/テサテープ)耐熱用マスキングテープ - tesa(テサ/テサテープ)
(1件のレビュー)

低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。
環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。
のり残りしにくく、汎用性に優れています。

用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め引張強度(N/10mm)38基材クレープ紙粘着剤天然ゴム系特性耐熱厚さ(mm)0.14テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)主な用途建築塗装・車両塗装用、仮止め内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、個包装ではありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
連続使用温度(℃)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607895754316-12-50建築塗装・車両塗装用、仮止め1250クレープ紙天然ゴム系100(30分)耐熱
オープン
259
285(税込)
当日出荷
607895844316-19-50建築塗装・車両塗装用、仮止め1950クレープ紙天然ゴム系100(30分)耐熱
オープン
399
439(税込)
当日出荷
607895934316-25-50建築塗装・車両塗装用、仮止め2550クレープ紙天然ゴム系100(30分)耐熱
オープン
489
538(税込)
当日出荷
607896024316-30-50建築塗装・車両塗装用、仮止め3050クレープ紙天然ゴム系100(30分)耐熱
オープン
589
648(税込)
当日出荷
607896184316-38-50建築塗装・車両塗装用、仮止め3850クレープ紙天然ゴム系100(30分)耐熱
オープン
729
802(税込)
当日出荷
607896274316-50-50建築塗装・車両塗装用、仮止め5050クレープ紙天然ゴム系100(30分)耐熱
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
607896364316-75-50建築塗装・車両塗装用、仮止め7550クレープ紙天然ゴム系100(30分)耐熱
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-03
用途: 整備その他
運輸・通信業

クレープ紙のマスキングテープは初めて使用しましたが、独特の使用感で 通常のマスキングテープより不安になる印象です。粘着面に空洞が出来そうで、その空洞に塗料が流れ込まないかが不安な点です。空洞ができないように しっかり圧着して貼り付けると 思いのほか粘着力が強く、縁などの塗装が剥がれないかも 不安になります。通常のマスキングテープで作業することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする