3M(スリーエム)
マスキングテープ(ガラス用) 79H
細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。
テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。
静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。
用途
ガラス、サッシ用
仕様
手で切断可能
厚さ(mm)
0.09
テープ厚さ(mm)
0.09
引張強度(N/10mm)
34
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
色
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60789688
79H 12X18
1パック(10巻)
12
18
平面紙
水色
アクリル系
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
60789697
79H 30X18
1パック(4巻)
30
18
平面紙
水色
アクリル系
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
60789706
79H 50X18
1パック(2巻)
50
18
平面紙
水色
アクリル系
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スコッチ(R)シーリングマスキングテープ ガラス・サッシ用 79H
参考になった