クレープテープNo.337TN

クレープテープNo.337TN - ニチバンクレープテープNo.337TN - ニチバンクレープテープNo.337TN - ニチバンクレープテープNo.337TN - ニチバンクレープテープNo.337TN - ニチバン
(1件のレビュー)

強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。
耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。

用途車両・工業耐熱マスキング用など厚さ(mm)0.17質量(g)100テープ厚さ(mm)0.17連続使用温度(℃)180(30分)引張強度(N/10mm)40.7粘着タイプ強粘着
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
特性
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60789803337-TN1セット(15巻)1550クレープ紙耐熱性、高強度イエローゴム系2.01N/10mmN/mm
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
60789812337-TN1セット(10巻)1950クレープ紙耐熱性、高強度イエローゴム系2.01N/10mmN/mm
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
60789828337-TN1セット(10巻)2550クレープ紙耐熱性、高強度イエローゴム系2.01N/10mmN/mm
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
60789837337-TN1セット(6巻)3050クレープ紙耐熱性、高強度イエローゴム系2.01N/10mmN/mm
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60789846337-TN1セット(5巻)3850クレープ紙耐熱性、高強度イエローゴム系2.01N/10mmN/mm
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
60789855337-TN1セット(5巻)5050クレープ紙耐熱性、高強度イエローゴム系2.01N/10mmN/mm
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60789837
2022-12-04
用途: 塗装のマスキング
製造業

80℃での乾燥後もべとつきなく剥がす事が出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする