ジョーカーフック

ジョーカーフック - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ジョーカーフック - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ジョーカーフック - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ジョーカーフック - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。
強靭な鍛造ラッチを使用しています。
0.8t、1.6t、2.4t用は、余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。
使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。

用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用仕様鍛造ラッチ付、「グレート80+」材料使用安全率5倍以上内容量1個
全8種類を絞り込む
基本使用荷重(t)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
トラスコ品番
材質
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22348910ASH-10.8819-5511G80+スチール2584
20,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
22348919ASH-21.6819-5512G81+スチール25110
23,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
22348928ASH-32.4819-5513G82+スチール28132
35,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
60791928ASH-21.6819-5512G81+スチール25110
13,700
取扱い終了
代替品有
60791937ASH-32.4819-5513G82+スチール28132
15,500
取扱い終了
代替品有
60791946ASH-43.2819-5514G83+スチール35130
37,700
取扱い終了
60791955ASH-54819-5515G84+スチール35130
39,900
取扱い終了
60791964ASH-64.8819-5516G85+スチール35130
41,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60791928ASH-222348919ASH-2ASH-2 ジョーカーフック RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348919ジョーカーフックRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60791937ASH-322348928ASH-3ASH-3 ジョーカーフック RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348928ジョーカーフックRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする