NSK(ナカニシ)
ビトリファイドCBNバー
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
刃径(mm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60796934
14874
180
6
6
76
6
¥6,700
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60796943
14875
180
7
6
76
6
¥7,700
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60796952
14876
180
8
6
76
6
¥8,900
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
60796968
14877
180
9
6
76
6
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
60796977
14878
180
10
6
76
6
¥10,700
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください