エルゴハンドル付 角ヤスリ

エルゴハンドル付 角ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 角ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 角ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 角ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 角ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 角ヤスリ - BAHCO(バーコ)

面は先端に向かって細くなっています。
複目です。
溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。

材質高性能合金鋼内容量1本
全7種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
刃幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
全長(mm)
刃幅(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608003551-160-04-1-21002154.5(ヤスリ柄コード)3.2
1,870
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
608003641-160-06-1-21502756.0(ヤスリ柄コード)04
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608003731-160-08-1-22003258.0(ヤスリ柄コード)05
2,340
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608003821-160-10-1-225037510.0(ヤスリ柄コード)05
2,940
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608003981-160-04-2-21002154.5(ヤスリ柄コード)3.2
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608004071-160-06-2-21502756.0(ヤスリ柄コード)04
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608004161-160-08-2-22003258.0(ヤスリ柄コード)05
2,410
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする