曜日別特売

エルゴハンドル付ハンドヤスリ

エルゴハンドル付ハンドヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付ハンドヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付ハンドヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付ハンドヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付ハンドヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付ハンドヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付ハンドヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付ハンドヤスリ - BAHCO(バーコ)

エッジと面が平行です。
複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。
平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。
削りカスをすばやく排除します。
高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状材質高性能合金鋼内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
適合
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608007751-100-04-1-212100225(ヤスリ柄コード)5.2757-1372
1,780
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608007841-100-06-1-216150275(ヤスリ柄コード)05757-1429
2,060
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608007931-100-08-1-220200325(ヤスリ柄コード)09757-1470
2,370
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
608008021-100-10-1-225250375(ヤスリ柄コード)09757-1526
2,850
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608008181-100-12-1-230300425(ヤスリ柄コード)13757-1585
3,570
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608008271-100-10-3-225250375(ヤスリ柄コード)09757-1569
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608008361-100-04-2-212100225(ヤスリ柄コード)5.2757-1399
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608008451-100-06-2-216150275(ヤスリ柄コード)05757-1445
2,140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608008541-100-08-2-220200325(ヤスリ柄コード)09757-1496
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
608008631-100-10-2-225250375(ヤスリ柄コード)09757-1542
2,930
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608008721-100-12-2-230300425(ヤスリ柄コード)13757-1607
3,640
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする