VICTOR(花園工具)
スタンダードニッパ(ソフトカバー付)
仕様
セミフラッシュ刃
材質
構造用炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60807495
130B-125
814-4673
131
Φ1.2
Φ2
¥3,100
取扱い終了
60807504
130B-150
814-4672
154
Φ1.6
Φ2.6
¥3,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください