VICTOR(花園工具)
強力ニッパ(薄刃・バネ付)(エラストマーG)
最先端研磨技術でシャープな切れ味、従来の強力ニッパ(薄刃)より鋭く切断できます。
用途
電気工事に最適
仕様
ばね付
材質
構造用炭素鋼
刃先形状
薄刃
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60807522
380HGS-175
181
¥4,560
取扱い終了
60807538
380HGS-200
208
¥4,860
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください