TTC POWER 薄刃ニッパー(偏芯テコ) エラストマーグリップ

TTC POWER 薄刃ニッパー(偏芯テコ) エラストマーグリップ - TSUNODA(ツノダ)TTC POWER 薄刃ニッパー(偏芯テコ) エラストマーグリップ - TSUNODA(ツノダ)TTC POWER 薄刃ニッパー(偏芯テコ) エラストマーグリップ - TSUNODA(ツノダ)
(1件のレビュー)

刃を薄くしているのでVVF3芯線も軽い力で切れます。

全長(mm)225仕様ラウンド刃・薄刃・表刃少トラスコ品番785-1863材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)340切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm2) より線VSF8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60807687PW-305DG
5,3603,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60807687
2019-08-18
用途: 電気工事・通信工事
ワークスサポート

とにかく軽い力で良く切れます。ケーブルや信号線スパスパ切れます。仲間にあまり貸す事は無いのですが、時々仲間が現場で借りていくと、あまりにも良く切れるのでびっくりされたりします。やはり薄刃ですのでコジリや鋼線などは絶対に切ってはいけません。刃こぼれします。エラストマーグリップが抜ける事が多いですが、シリコンシーラントを接着剤代わりにして固定すれば半年ぐらいは抜けません。抜けてきたらまた綺麗に脱脂して
接着します。現場で1丁無くしてしまいましたが3丁現役です。愛着があればメーカーにて研ぎ直しも出来ます。(1丁の値段とあまり差がありませんが・・・)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする