VICTOR(花園工具)
マイクロニッパ(エラストマーG)
精密機器などの組立、修理からホビー関連まで、幅広く使用できます。
頭部が小さく刃先が鋭角で特に細かい作業に最適です。
バネを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。
用途
精密機器等の組立・修理からホビー関係等
全長(mm)
131
仕様
ばね付
トラスコ品番
814-4742
材質
構造用炭素鋼
質量(g)
80
刃先形状
セミフラッシュ刃
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2
内容量
1個
注意
※硬線は切断できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60807827
110HGS-125
¥3,660
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください