曜日別特売

フラットスライダユニット

フラットスライダユニット - マルヤス機械フラットスライダユニット - マルヤス機械フラットスライダユニット - マルヤス機械フラットスライダユニット - マルヤス機械フラットスライダユニット - マルヤス機械フラットスライダユニット - マルヤス機械フラットスライダユニット - マルヤス機械フラットスライダユニット - マルヤス機械

アルミフレームにセットしコンベヤユニットとして使用できます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。

用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6材質フレーム:アルミ、ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)9内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
機長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ローラー幅(mm)
機幅(mm)
機長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60808816FRU-300-150465-39046.9300346150
142,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60808825FRU-300-200.3465-39129.2300346200.3
180,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60808834FRU-300-99.8465-39214.630034699.8
109,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60808843FRU-400-150465-39397.7400451150
148,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60808852FRU-400-200.3465-394710.3400451200.3
186,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60808868FRU-400-99.8465-39555.140045199.8
113,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする