曜日別特売

防振ゴムロング

防振ゴムロング - WAKI(和気産業)防振ゴムロング - WAKI(和気産業)
(5件のレビュー)

表面に溝があるので振動を吸収します。
振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。

材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-20~60℃内容量1枚
注意
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります(±3%以内)
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
※石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ゴム硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60810724BGL-011000501060
オープン
849
934(税込)
当日出荷
60810706BGL-0210001001060
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
60810715BGL-0310003001060
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60810715BGL-0365906417BGL-03BGL-03 防振ゴムロング WAKI(和気産業) 65906417防振ゴムロングWAKI(和気産業)1巻
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: クーラー室外機の振動防止に使用
清眼堂卸売・小売業

2階ベランダーにあるクーラー室外機架台の下に使用、振動が無くなり音が出ない様になりました。長さも架台と合い良い製品のです。

対象商品 : 60810724
2023-02-26
用途: エアコン室外機の台の下
株式会社斉藤建築

ホームセンターでも売っていますが、5cm角単位で、必要な枚数を買うと結構な金額になります。長いものを切って使えるので、リーズナブルでした。

1が参考にしています
対象商品 : 60810706
2022-04-05
用途: エアコン台の防振
サービス業

自作したエアコン台の防振対策用を探していました。迷いに迷ってこの商品を購入しました。

対象商品 : 60810706
2019-04-22
用途: ボール盤など電動工具の下に
鉱業

防振の効果は大きいです。振動によるビビリ音も減ります。200x200など正方形タイプも良かったですが、このロングタイプ?も色々な場所に使えて重宝します。

対象商品 : 60810706
2023-06-27
用途: 小上がりの振動防止
製造業

小上がりを材木で作りましたがリビングの振動の影響を強く受け、不快でした。
このマットを脚に設置してからかなり振動が抑えられています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする