全天テープLA

全天テープLA - 日東電工

粗面接着性が良好です。
低温での貼り付け性が良好です。
気体透過性が少ないです。
防水性が良好です。

用途窓廻りの防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水、気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:補強材付アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系シルバー粘着力8.4N/10mm(0℃)10.4N/10mm(23℃)7.6N/10(mm40℃)内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60812246LA-50751-7572
オープン
取扱い終了
60812255LA-75751-7581
オープン
取扱い終了
31259350LA-50751-7572
5,212
取扱い終了
返品不可
31259359LA-75751-7581
7,816
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする