セキスイ
キッチンパツト クリア
食品保管に最適です。
材質
PP
色
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60814267
K533C
2.1
300×230×45
280×207×35
0.17
498-3530
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
60814276
K531C
5.7
480×360×45
460×340×35
0.44
498-3513
¥
1,760
取扱い終了
代替品有
60814285
K532C
3.7
390×300×45
370×275×35
0.29
498-3521
¥
1,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください