ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用 - ミヤサカ工業ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用 - ミヤサカ工業ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用 - ミヤサカ工業

ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。
注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。
新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。

用途ホームタンクからの給油に流量(L/min)14材質注ぎ口:POM/バルブ:SUSトラスコ品番792-0831取付RC1/2(管用テーパーめねじ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×180危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60814985MHC-T114
8,010
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする