大阪タイユー
ドラムスタンド B型
内容物の小出し作業に最適です。
用途
200Lスチールドラム缶専用
適合種別
200L用
トラスコ品番
787-4791
材質
本体:スチール
幅(mm)
530
質量(kg)
12.5
色
ブルー
高さ(mm)
830
奥行(mm)
550
適合容器
ドラム缶
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※ドラム缶の横倒しは安全のため2人で行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60814994
D-STAND-B
¥
49,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません