絶縁被覆付圧着端子 R形(100P)

絶縁被覆付圧着端子 R形(100P) - ニチフ
端子形状丸形電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63電線抱合範囲AWG(#)16~14種類絶縁付圧着端子寸法D(Φmm)3.9材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)内容量1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d2(Φmm)
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60815064TGV 2-4S-BLU4.3M46.619.9
オープン
取扱い終了
代替品有
60815073TGV 2-5-BLU5.3M59.522.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60815064TGV 2-4S-BLU45323196TGV 2-4STGV 2-4S-BLU 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ 45323196銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ1箱(100個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
60815073TGV 2-5-BLU45323214TGV 2-5TGV 2-5-BLU 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ 45323214銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ1箱(100個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする