曜日別特売

空気抜弁

空気抜弁 - ヨシタケ空気抜弁 - ヨシタケ
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)0.01~1.0接続方式JIS R使用流体冷温水最高使用温度(℃)100適合圧力(MPa)0.01~1.0内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60817462TA-22ML-20A203/40.01~1.0100
17,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
60817478TA-22ML-25A2510.01~1.0100
19,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする