曜日別特売

HSK208J1

HSK208J1 - ノサックスHSK208J1 - ノサックスHSK208J1 - ノサックスHSK208J1 - ノサックスHSK208J1 - ノサックスHSK208J1 - ノサックスHSK208J1 - ノサックス

オール本革製のHSK208です。
JIS規格に合格したことにより災害防止助成制度対象商品になりました。
ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断します。
直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。
簡単に脱ぎ履き可能な半長靴タイプです。
蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。

用途アスファルト舗装工事に足幅3Eブラック形状ミドルカット種類作業靴材質(甲被)牛クロム革JIS規格JIS T 8101革製L種〈軽作業用〉材質(底部)ゴム材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04靴タイプ半長靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60818808HSK208-J1-235771-3444123.5
20,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
60818817HSK208-J1-240771-3452124
20,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
60818826HSK208-J1-245771-3461124.5
20,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
60818792HSK208-J1-230771-3436123
17,400
取扱い終了
代替品有
60818835HSK208-J1-250771-3479125
20,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
60818844HSK208-J1-255771-3487125.5
17,400
取扱い終了
代替品有
60818853HSK208-J1-270771-3517227
17,400
取扱い終了
代替品有
60818878HSK208-J1-290771-3541229
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
60818887HSK208-J1-300771-3550230
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
60818862HSK208-J1-275771-3525227.5
17,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60818792HSK208-J1-23003802803HSK208J1HSK208-J1-230 舗装工事用安全靴 半長靴 ノサックス 03802803舗装工事用安全靴 半長靴ノサックス1足
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
60818835HSK208-J1-25003802846HSK208J1HSK208-J1-250 舗装工事用安全靴 半長靴 ノサックス 03802846舗装工事用安全靴 半長靴ノサックス1足
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
60818844HSK208-J1-25503802855HSK208J1HSK208-J1-255 舗装工事用安全靴 半長靴 ノサックス 03802855舗装工事用安全靴 半長靴ノサックス1足
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
60818853HSK208-J1-27003802882HSK208J1HSK208-J1-270 舗装工事用安全靴 半長靴 ノサックス 03802882舗装工事用安全靴 半長靴ノサックス1足
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
60818878HSK208-J1-29003802916HSK208J1HSK208-J1-290 舗装工事用安全靴 半長靴 ノサックス 03802916舗装工事用安全靴 半長靴ノサックス1足
18,980
欠品中
税込20,878
注文コードが変更になりました
60818887HSK208-J1-30003802925HSK208J1HSK208-J1-300 舗装工事用安全靴 半長靴 ノサックス 03802925舗装工事用安全靴 半長靴ノサックス1足
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする