曜日別特売

マスターリンクサブアッセンブリー

マスターリンクサブアッセンブリー - CMマスターリンクサブアッセンブリー - CMマスターリンクサブアッセンブリー - CMマスターリンクサブアッセンブリー - CMマスターリンクサブアッセンブリー - CMマスターリンクサブアッセンブリー - CMマスターリンクサブアッセンブリー - CMマスターリンクサブアッセンブリー - CM
材質特殊合金鋼内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
破断荷重(kN)
適合チェーン線径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819377HA 100-SA83310.025.488.9177.816.731.857.22.8
オープン
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
60819386HA 125-SA127412.731.8111.1222.323.044.579.46
オープン
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60819395HA 150-SA176415.938.1133.4266.729.457.2101.611
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
60819404HA 175-SA221419.044.5152.4304.832.560.3111.116.4
オープン
309,800
340,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
60819413HA 200-SA294022.250.8177.8355.638.969.9133.426.1
オープン
409,800
450,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819422HA 225-SA348825.457.2203.2406.445.276.2152.438.1
オープン
689,800
758,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819438HA 275-SA477031.769.9228.6406.451.688.9177.858.9
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819447HA 50-SA3135.612.763.5127.08.715.928.60.5
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
60819456HA 75-SA4907.119.069.9139.711.922.239.71.2
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする