針状ころ軸受

針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)針状ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)

削りだし外輪により高剛性です。

用途一般産機用仕様削りだし外輪、内輪なし材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60825117RNA4904RCT253717
2,460
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
60825126RNA5902CT202818
2,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
60825135NK20/16RCT202816
2,070
999
1,099(税込)
当日出荷
60825144NK25/20RCT253320
2,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60825153NK35/20RCT354520
3,130
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60825162NK45/30RCT455530
4,820
2,498
2,748(税込)
当日出荷
60825178NK50/25RCT506225
4,460
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする