曜日別特売

チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ

チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ - 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ - 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ - 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ - 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ - 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ - 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ - 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ - 中興化成工業
(1件のレビュー)

高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
加熱時に剥がれ難くなっています。

用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性内容量1巻
全47種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60828495ASF121FR-08X10-グレー10100.08フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン1,190
1,190
1,309(税込)
当日出荷
60828504ASF121FR-08X100-グレー100100.08フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
60828513ASF121FR-08X13-グレー13100.08フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60828522ASF121FR-08X150-グレー150100.08フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン17,900
17,900
19,690(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828538ASF121FR-08X19-グレー19100.08フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン2,290
2,290
2,519(税込)
当日出荷
60828547ASF121FR-08X200-グレー200100.08フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン24,900
24,900
27,390(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828556ASF121FR-08X25-グレー25100.08フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
60828565ASF121FR-08X250-グレー250100.08フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン29,900
29,900
32,890(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828574ASF121FR-08X30-グレー30100.08フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン3,690
3,690
4,059(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60828583ASF121FR-08X300-グレー300100.08フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン36,900
36,900
40,590(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828592ASF121FR-08X38-グレー38100.08フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
60828608ASF121FR-08X50-グレー50100.08フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン5,990
5,990
6,589(税込)
当日出荷
60828617ASF121FR-13X10-グレー10100.13フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
60828626ASF121FR-13X100-グレー100100.13フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン13,900
13,900
15,290(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828635ASF121FR-13X13-グレー13100.13フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン1,890
1,890
2,079(税込)
当日出荷
60828644ASF121FR-13X150-グレー150100.13フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン19,900
19,900
21,890(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828653ASF121FR-13X19-グレー19100.13フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
60828662ASF121FR-13X200-グレー200100.13フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン28,900
28,900
31,790(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828678ASF121FR-13X25-グレー25100.13フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン3,390
3,390
3,729(税込)
当日出荷
60828687ASF121FR-13X250-グレー250100.13フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン33,900
33,900
37,290(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828696ASF121FR-13X30-グレー30100.13フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン4,390
4,390
4,829(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828705ASF121FR-13X300-グレー300100.13フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン39,900
39,900
43,890(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828714ASF121FR-13X38-グレー38100.13フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60828732ASF121FR-18X100-グレー100100.18フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン17,900
17,900
19,690(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828748ASF121FR-18X13-グレー13100.18フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン2,390
2,390
2,629(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60828757ASF121FR-18X150-グレー150100.18フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン27,900
27,900
30,690(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828766ASF121FR-18X19-グレー19100.18フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン3,290
3,290
3,619(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60828775ASF121FR-18X200-グレー200100.18フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン36,900
36,900
40,590(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828784ASF121FR-18X250-グレー250100.18フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン43,900
43,900
48,290(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828793ASF121FR-18X25-グレー25100.18フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン4,390
4,390
4,829(税込)
当日出荷
60828802ASF121FR-18X30-グレー30100.18フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
当日出荷
60828818ASF121FR-18X300-グレー300100.18フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン54,900
54,900
60,390(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828827ASF121FR-18X38-グレー38100.18フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60828836ASF121FR-18X50-グレー50100.18フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン8,690
8,690
9,559(税込)
当日出荷
60828845ASF121FR-23X100-グレー100100.23フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン22,900
22,900
25,190(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828854ASF121FR-23X13-グレー13100.23フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
60828863ASF121FR-23X150-グレー150100.23フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン33,900
33,900
37,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828872ASF121FR-23X19-グレー19100.23フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン4,490
4,490
4,939(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60828888ASF121FR-23X200-グレー200100.23フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン44,900
44,900
49,390(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828897ASF121FR-23X250-グレー250100.23フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン55,900
55,900
61,490(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828906ASF121FR-23X25-グレー25100.23フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン5,798
5,798
6,378(税込)
当日出荷
60828915ASF121FR-23X300-グレー300100.23フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン66,900
66,900
73,590(税込)
24日以内出荷
返品不可
60828924ASF121FR-23X30-グレー30100.23フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン6,690
6,690
7,359(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60828933ASF121FR-23X38-グレー38100.23フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン8,890
8,890
9,779(税込)
当日出荷
60828942ASF121FR-23X50-グレー50100.23フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
45321808ASF121FR-23X25【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)グレー25100.23フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン5,090
3,990
アウトレット
4,389(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
60828723ASF121FR-13X50-グレー50100.13フッ素樹脂(PTFE)シリコーン系-60~200℃
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60828723ASF121FR-13X5019982035-ASF121FR-13X50 チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ 中興化成工業 19982035チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ中興化成工業1個
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60828723
2022-10-22
用途: トラック荷台のシート貼り付け
祥福丸水産農・林・水産業

トラック荷台にシートを張り付けているが日射光などでガムテープなどはがれてしまうがこのテープは今のところまだはがれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする