NSK(ナカニシ)
ダイヤブロックドレッサー
粒度
120
トラスコ品番
477-2032
幅(mm)
30
厚さ(mm)
15
全長(mm)
115
質量(g)
358
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60829028
57511
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください