NSK(ナカニシ)
ツルーイングドレッサー
粒度
80
トラスコ品番
477-2059
幅(mm)
40
厚さ(mm)
20
全長(mm)
90
質量(g)
564
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60829037
57571
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください