3M(スリーエム)
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ
メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。
適合
METAL L用
トラスコ品番
820-2718
質量(g)
800
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
75×300×180
危険物の類別
非危険物
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1台
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※接着剤・ノズルは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60830132
EPX BIG APP
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください