曜日別特売

トヨスチール 両袖デスクコードホール付(旧JISタイプ)

トヨスチール 両袖デスクコードホール付(旧JISタイプ) - トヨスチール(トヨセット)トヨスチール 両袖デスクコードホール付(旧JISタイプ) - トヨスチール(トヨセット)トヨスチール 両袖デスクコードホール付(旧JISタイプ) - トヨスチール(トヨセット)
用途オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など仕様組立式、旧JISタイプ材質天板:スチール、メラミン化粧板、幕板・脚部:スチール粉体塗装、脚下:ABSカバー、袖箱:スチール、粉体塗装高さ(mm)740内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60834253100CG-C831Nニューグレー1370×635×74058.6
144,200
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60834235100CG-C811Nニューグレー1525×760×74063.6
148,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60834244100CG-C821Nニューグレー1460×730×74062.6
144,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥11,000/税込¥12,100
沖縄地方数量1につき¥12,500/税込¥13,750
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする